Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper Sägeblatt Universal 550mm 14Z 603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küpper
Küpper
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035544
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     603
EAN/GTIN:
     4005568060301
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
gehrungssägeblatt
Küpper Sägeblatt Universal 550mm 14Z 603

Für Holz, Leichtmetall und Kunststoff. Passend zur Gehrungssäge Perfekt III und anderen Sägen mit dieser Blattlänge.

Zähne gehärtet.

Sägeblatt-Länge: 550 mm
Inhalt: 1 St.
Breite: 40 mm
Hersteller-Nr.: 603
EAN: 4005568060301
14 Zähne pro Zoll
Gewicht 250 g

Weitere Suchbegriffe: Küpper, 603, Universal 14Z, handsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 15,04*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 15,05*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 26,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.