Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Goldschmied-Schere 0750-12-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497027-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     0750-12-180
EAN/GTIN:
     4003758075272
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiede schere
NWS Goldschmied-Schere 0750-12-180

Goldschmied-Schere

Goldschmied-Schere mit gerader Schneide und nachstellbaren, verschraubtem Gelenk. Aus Werkzeugstahl geschmiedet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Technische Daten:
Gewicht: 135 g · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneid-Länge: 35 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
NWS
Material (Details):
Werkzeugstahl
Schneid-Länge:
35 mm
Gewicht:
135 g
Produkt-Art:
Goldschmiedschere
Weitere Suchbegriffe: 04003758075272, NWS, 0750-12-180, Goldschmied-Schere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 13,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 9,49*
€ 13,64*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 16,01*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 24,42*
€ 33,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.