| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1497374-BP Herst.-Nr.: 61725960 EAN/GTIN: 4044776703778 |
| |
|
| | |
| LAPP Basic Strip 61725960 Automatische Abisolierzange 0.2 bis 6 mm²
Selbsteinstellende Abisolierzange Basic Strip
Selbsteinstellendes Abisolierzange für PVC-Aderisolationen von 0,2-6 mm², zusätzliche Schneidfunktion bis zu einem Außendurchmesser von 2 mm.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Geeignet für: Kabel mit PVC-Isolation · Längenanschlag (max.): 12 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 165 mm | Längenanschlag-Bereich: | 5 bis 12 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.2 bis 6 mm² | Marke: | LAPP | Geeignet für: | Kabel mit PVC-Isolation | Längenanschlag (max.): | 12 mm | Längenanschlag (min.): | 5 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,71* | € 29,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 29,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,01* | € 29,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,75* | € 29,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,22* | € 41,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|