Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM FLEXIBLE 05417-00200-02 Dichtband tesamoll® Transparent (L x B) 6 m x 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497771-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05417-00200-02
EAN/GTIN:
     4042448920959
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
tesa PREMIUM FLEXIBLE 05417-00200-02 Dichtband tesamoll® Transparent (L x B) 6 m x 9 mm 1 St.

tesamoll® Silikondichtung Premium Flexible - selbstklebend, für Spaltenbreiten von 1 bis 7 mm, lange Haltbarkeit, spart Heizkosten

Silikondichtung für Spaltenbreiten von 1 bis 7 mm
Spart bis zu 40% Heizkosten ein
Selbstklebend - einfache Montage
Haltbarkeit: 15 Jahre
Extrem hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +60°C
Luft- und wasserundurchlässig
Transparent
Leicht zu reinigen

Wenn Sie die Spalten in Fenstern oder Türen langfristig abdichten und Energiekosten (bis zu 40 %) sparen möchten, ist die transparente tesamoll® Silikondichtung Premium Flexible die ideale Lösung. Aufgrund ihrer flexiblen Eigenschaften eignet sie sich für Spaltenbreiten von 1 bis 7 mm. Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit und die überlegene Klebetechnologie von tesa® ermöglichen eine lange Mindestlebensdauer von 15 Jahren. Die Silikondichtung schützt nicht nur vor kalter Zugluft, sondern auch vor Lärm und Staub.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei,Temperaturbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produkt-Art: Dichtband · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Trägermaterial (Details): Silikon · Typ (Hersteller-Typ): PREMIUM FLEXIBLE

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 9 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei | Temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesamoll®
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM FLEXIBLE
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
Silikon
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Dichtband
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Silikondichtung, Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, tesa dichtungsband 9mm, dichtband tesa, dichtband, tesa, 05417-00200-02, PREMIUM FLEXIBLE, fensterdichtung, fensterdichtungen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 9,18*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 8,89*
€ 10,86*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,49*
ab € 8,99*
€ 10,96*
1
€ 4,75*
ab € 8,90*
€ 11,20*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
98910
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.