| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1500231-BP Herst.-Nr.: 16537 EAN/GTIN: 4007928165374 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 16537 Fußmatte (universell) Gummi (Natur) (L x B x H) 530 x 370 x 10 mm Schwarz
Gummi-Wabenmatte
Abwaschbar und wasserdicht Strapazierfähig
Strapazierfähige, abwaschbare und wasserdichte Gummimatte für den universellen Einsatz.
Technische Daten: Fußmatten-Besonderheiten: Naturgummi · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi (Natur) · Passend für Modell (Auto): Universal · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 530 x 370 x 10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 530 mm | Produktabmessung, Breite: | 370 mm | Marke: | HP Autozubehör | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Farbe: | schwarz | Passend für Modell (Auto): | Universal | Fußmatten-Besonderheiten: | Naturgummi | Material: | Gummi (Natur) | Produkt-Art: | Fußmatte (universell) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,54* | € 7,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,49* | € 7,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,26* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|