Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Busch-balance SI Alpinweiß 20 EUCB-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503692-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     20 EUCB-914
EAN/GTIN:
     4011395191224
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Busch-Jaeger Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Busch-balance SI Alpinweiß 20 EUCB-914

Schutzkontakt-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

Schalterprogramm Busch & Jaeger
Erhöhter Berührungsschutz

Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Busch-Jaeger
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Busch-balance SI
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 9,70*
ab € 3,62*
€ 5,23*
1 Tag
120
€ 4,98*
ab € 4,25*
€ 6,08*
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,18*
3 Tage
430
€ 6,40*
ab € 4,34*
€ 6,19*
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.