| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1505409-BP Herst.-Nr.: AR226050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | B-SAFETY AR226050 Antirutschbelag langnachleuchtend Schwarz,Weiß (L x B) 18.3 m x 50 mm
Antirutschbelag langnachleuchtend
Warnmarkierung, 50 mm
Langnachleuchtender Antirutschbelag als Rollen-Ware, Länge 18,3 Meter, als Warnmarkierung, Breite 50 mm, gemäß ASR A1.5/1, 2 R13, Außen- und Inneneinsatz, PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig, einfache Montage. Selbstklebend.
Ausstattung: Rutschhemmung R13
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 18.3 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B) 18.3 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 18.3 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | B-SAFETY | Farbe: | schwarz | weiß | Material (Details): | PVC | Produkt-Art: | Antirutschklebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, alle antirutschbänder 50mm schwarz, antirutschband außen, antirutschband außen weiß, 02050004616347, B-SAFETY, AR226050, antirutschband, antirutsch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |