| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1505411-BP Herst.-Nr.: AR235050 EAN/GTIN: 4251138200626 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY AR235050 Klebeband (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.
Fluchtweg-Klebeband langnachleuchtend
(L x B) 10 m x 50 mm
Langnachleuchtendes Fluchtweg Klebeband als Rollen-Ware, 50 mm breit, Rollen-Länge 10 Meter, gemäß ASR A1.5/1, 2 R9, universal für den Boden und die Wand einsetzbar.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | B-SAFETY | Typ (Hersteller-Typ): | AR235050 | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,95* | € 18,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,79* | € 43,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,04* | € 45,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,98* | € 90,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|