Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety AR235050 Klebeband (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S731991
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR235050
EAN/GTIN:
     4251138200626
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
B-SAFETY
Langnachleuchtendes Fluchtweg Klebeband als Rollen-Ware, 50 mm breit, Rollen-Länge 10 Meter, gemäß ASR A1.5/1, 2 R9, universal für den Boden und die Wand einsetzbar.
Features:
(L x B) 10 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Typ:
AR235050
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 12,94*
€ 18,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,94*
€ 43,05*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 45,20*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 70,08*
€ 90,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.