Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtweg-Klebeband langnachleuchtend, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-AR235050
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR235050
EAN/GTIN:
     4251138200626

Fluchtweg-Klebeband langnachleuchtend, Neon grün

Langnachleuchtende Fluchtweg-Klebebänder können universell auf dem Boden oder an der Wand eingesetzt werden. Ideal auch für die Anbindung am Treppengeländer und für die zusätzliche Kennzeichnung von Fluchtwegen, Treppen sowie Eingänge und Ausgänge.

Produkt-Eigenschaften



  • Einsatzgebiete: Außen-/Innenseinsatz

  • Ausführung: Rollenware, selbstklebend

  • Material: PVC, mit Mineralkörnung, UV-beständig

  • Rutschhemmung: R9

  • Breite: 50 mm

  • Rollen-Länge: 10 m

  • Farbe: Neon grün



Einsatzgebiete



  • Treppen

  • Eingängen

  • Ausgängen

  • Be- und Entladerampen



Normen / Zulassungen



  • ASR A1.5 / 1,2

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
5
€ 4,50*
ab € 12,95*
€ 18,50*
€ 4,00*
ab € 30,79*
€ 43,16*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 45,36*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 69,98*
€ 90,16*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.