Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY AR227050 Antirutschbelag langnachleuchtend Schwarz, Weiß (L x B) 18.3 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505441-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR227050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
B-SAFETY AR227050 Antirutschbelag langnachleuchtend Schwarz,Weiß (L x B) 18.3 m x 50 mm

Antirutschbelag langnachleuchtend

Leuchtstreifen, 50 mm

Langnachleuchtender Antirutschbelag als Rollen-Ware, Länge 18,3 Meter, als Leuchtstreifen, Breite 50 mm, gemäß ASR A1.5/1, 2 R13, Außen- und Inneneinsatz, PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig, einfache Montage. Selbstklebend.

Ausstattung:
Rutschhemmung R13

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 18.3 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 18.3 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Länge:
18.3 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
B-SAFETY
Farbe:
schwarz | weiß
Material (Details):
PVC
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 23,76*
€ 32,28*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 111,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.