Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S749321
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1507153
EAN/GTIN:
     4016139144191
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
360° schwenkbarer Multifunktions-Drehteller aus hochwertigem Kunststoff zum Unterstellen von elektronischen Geräten wie Monitore, Hifi- und Küchengeräte. Ermöglicht eine einfache Rotierung des aufgestellten Objektes. Für die Verwendung im Büro und im privaten Bereich geeignet.
Features:
Traggkraft bis max. 100 kg
Passend für Monitore mit einer max. Stellfläche von Ø 40 cm
Schwenkbar um 360°
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 cm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
40 cm
Passend für:
25,4 cm (10") + 25,7 cm (10,1") + 26,7 cm (10,5") + 27,9 cm (11") + 29,5 cm (11,6") + 30,7
Halter-Ausführung:
Schwenkbar
Max. Tragkraft:
100 kg
Montierbare Displays:
1
Material:
ABS Kunststoff
Arbeitsflächen-Tiefe:
400 mm
Arbeitsflächen-Breite:
400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Höhe (max.):
2 cm
Schwenkbereich (links):
360 °
Schwenkbereich (rechts):
360 °
Produkt-Art:
Monitor-Drehteller
Weitere Suchbegriffe: Monitordrehteller, 04016139144191, TOOLCRAFT, Monitorständer, Monitor Staender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
873
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 17,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 17,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.