Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ESM 40/G Antennendose TV, UKW, Data Unterputz Einzelanschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1507174-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Kathrein ESM 40/G Antennendose TV,UKW,Data Unterputz Einzelanschlussdose

Kathrein ESM 40/G Modem-Einzelanschlussdose

Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Stern-Verteilsysteme mit sehr niedriger Anschlussdämpfung (4 dB, Rückweg: 1 dB)

Ausstattung:
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2 · Für interaktive CATV-/HFC-Netze · Sehr hohe Entkopplung zwischen Modem-Anschluss und TV-/ Radio-Anschluss verhindert Störungen des TV-/Radio-Empfangs durch das Modem · Ingress Noise Blocking-Funktion verhindert die Einstrahlung von unerwünschten Störsignalen über die Teilnehmer-Endgeräte · Selektive Signal-Aufteilung auf TV- und Radio-Anschluss · Integrierte Lösung ohne Aufsteckfilter, dadurch hoher Schutz der Anlage gegen nachträgliche Manipulation durch den Teilnehmer · Stabiles Druckgussgehäuse · Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm · Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Einzelanschlussdose · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW,Data · Herstellerfarbe: Silber · Montageart: Unterputz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Kathrein
Farbe:
grau
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | UKW | Data
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Einzelanschlussdose
Montageart:
Unterputz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 13,64*
1 Tag
50
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 13,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,29*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 10,53*
€ 14,45*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
274228
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.