Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1514549-BP Herst.-Nr.: P160-SL-90 EAN/GTIN: 7311518301194 |
| |
|
| | |
| Bahco P160-SL-90 Astschere Bypass
Astschere leicht mit langen Aluminiumgriffen 900 mm
Speziell entwickelt für Obst- u. Landschaftsbau Lange Griffe für hohe Reichweite
Speziell gestaltete Astschere für den Obstbau, auch für den Landschaftsbau empfehlenswert. Die schmale Klinge ermöglicht in Kombination mit der hakenförmigen Gegenklinge einen kraftvollen und präzisen Schnitt. Geschmiedete Gegenklinge hält auch bei intensiver Nutzung stand. Leichte Aluminiumgriffe für eine hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 900 mm · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 45 mm
Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 900 mm | Marke: | Bahco | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,05* | € 94,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,85* | € 95,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 77,84* | € 97,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,06* | € 99,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,01* | € 108,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|