Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere; 900mm; Stahl; Ø45mm max; PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenschere; 900mm; Stahl; Ø45mm max; PROFESSIONAL
Gartenschere; 900mm; Stahl; Ø45mm max; PROFESSIONAL
Artikel-Nr.:
     2805-SA.P160-SL-90
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P160-SL-90
EAN/GTIN:
     7311518301194
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Hersteller: BAHCO
Länge: 0,9m
Werkzeug-Typ: Gartenschere
Material der Spitze: Stahl
Material des Handgriffs: Aluminium
Schneidebereich: Ø45mm max
Herstellerserie: PROFESSIONAL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,68*
€ 95,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,52*
€ 95,58*
€ 4,00*
ab € 77,33*
€ 98,96*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,04*
€ 101,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.