Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1509016/10 Audiokabel 6 x 0.08 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514972-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1509016/10
EAN/GTIN:
     4011376717924
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
BKL Electronic 1509016/10 Audiokabel 6 x 0.08 mm² Schwarz 10 m

NF-Audiokabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Außen-Durchmesser: 5.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabel-Besonderheiten: Einzelschirm,Geschirmt · Litzenaufbau: 48 x 0.10 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Kabel-Besonderheiten:
Einzelschirm | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1509016/10
Typ (Hersteller-Typ):
1509016/10
Außen-Durchmesser:
5.40 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
6 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
48 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Audiokabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 10m, boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, 04011376717924, BKL Electronic, 1509016/10, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,28*
€ 37,71*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 37,73*
7 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 58,20*
€ 76,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,628* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204004
ab € 1,60*
Sonstiges
BKL Electronic
0204012
ab € 1,92*
Sonstiges
BKL Electronic
0204020
ab € 4,97*
Sonstiges
BKL Electronic
0204116
ab € 10,79*
Sonstiges
BKL Electronic
0202005
ab € 4,96*
Sonstiges
BKL Electronic
0208026
ab € 6,09*
Sonstiges
TRU Components
1578798
ab € 1,92*
Sonstiges
TRU Components
1578864
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.