Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578798 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578798-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
TRU COMPONENTS 1578798 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 6 1 St.

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 6 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1578798
Typ (Hersteller-Typ):
1578798
Polzahl:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, hosiden stecker 6 pol, rundsteckverbinder sonstige, 04053199494583, 02050004904772, 2050004904772, TRU COMPONENTS, 1578798
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,19*
Lager 102
493
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,23*
€ 34,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204012
ab € 1,92*
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/10
ab € 25,28*
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/5
ab € 16,60*
Sonstiges
Lumberg
MP-371/S6
ab € 1,11*
Sonstiges
TRU Components
1578864
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.