Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0204004 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL Electronic 0204004 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
BKL Electronic 0204004 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     615-D25728
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204004
EAN/GTIN:
     4011376704849
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
6
Spannung
12 V
Nennstrom
2 A
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 3,39*
1 Tag
345
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204012
ab € 1,92*
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/10
ab € 25,91*
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/5
ab € 16,79*
Sonstiges
Lumberg
MP-371/S6
ab € 1,11*
Sonstiges
TRU Components
1578864
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.