Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1608 Platine (unbestückt) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516556-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit 1608 Platine (unbestückt) 1 St.

Perma-Proto-Steckbrett - 1/4 Normalgröße

Das Steckbrett hat das gleiche Grund-Layout wie das Steckbrett in der 1/4 Standardgröße. Die Oberseite hat einen weißen Siebdruck und die gleichen bekannten Markierungen, was die Übertragung von Komponenten einfacher macht. Es besitzt das 5-Kontakt-Loch-Design, mit 4 Reihen für die Spannungsversorgung an den Seiten. Die Kontaktlöcher haben einen Durchmesser von 1,2 mm, sodass auch Teile mit größerem Durchmesser passen. Alle Kontaktflächen sind vergoldet, damit diese nicht oxidieren können. Zudem hat die Platine 2 Befestigungslöcher zu Montagezwecken.

Technische Daten:
Serie (Entwicklungs-Kits): Perma-Proto · Tool-Typ: Lochrasterplatine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Adafruit
Serie (Entwicklungs-Kits):
Perma-Proto
Tool-Typ:
Lochrasterplatine
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Laborkarten, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, adafruit industries platine, eurocard, Adafruit, 1608, Perma-Proto Quarter-sized Breadboard PCB - Single, 1528-1101-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,64*
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,65*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,10*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 14,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.