Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1608 Platine (unbestückt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155768
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit 1608 Platine (unbestückt) 1St.

Kategorie: Platine (unbestückt)
Breite: 44 mm
Höhe: 1.6 mm
Serie (Entwicklungs-Kits): Perma-Proto
Tool-Typ: Lochrasterplatine
Länge (Tiefe): 55 mm
Hersteller-Nr.: 1608
EAN: - - - - - - - - -
Material: Messing, vernickelt
Länge Kette: 110 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,64*
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,65*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,10*
Lager 1039
70
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 14,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.