Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1895 Evaluation Board 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516580-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1895
EAN/GTIN:
     4064161269160
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit 1895 Evaluation Board 1 St.

256 kbit / 32 kByte nichtflüchtiger I²C-FRAM-Speicher mit Breakout

Ferroelektrischer RAM-Speicher (FRAM) ist dynamischem RAM-Speicher sehr ähnlich, nur mit einer ferroelektrischen Schicht anstatt einer dielektrischen. Das I²C-FRAM-Breakout-Board eignet sich hervorragend für Niederleistungsanwendungen oder Anwendungen mit unbeständiger Spannungsversorgung zum Daten loggen bzw. Daten puffern. Speziell dieser FRAM-Chip verfügt über 32 kByte Speicher und I²C-Schnittstellen mit einer Taktfrequenz von bis zu 1 MHz. Wie beim SRAM, kann jedes Byte unmittelbar 10 Billionen mal gelesen und geschrieben werden, sondern hält den Speicher 95 Jahre bei Zimmertemperatur. Dieser Chip kann mit 3 V oder 5 V Versorgungspannung und Logikspannung betrieben werden. Der Speicher ist Steckbrett-freundlich ausgeführt mit einem 2,54 mm Raster zum anlöten einer Stiftleiste.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Produktabmessung, Breite: 15.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Tool-Typ: Demo-Board

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
15.5 mm
Marke:
Adafruit
Betriebsspannung min.:
2.7 V
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Tool-Typ:
Demo-Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, adafruit eval board, eval board, 02050004690606, Adafruit, 1895, Adafruit I2C Non-Volatile FRAM Breakout, 1528-1035-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 16,44*
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 16,45*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 25,18*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 51,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.