Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1501 Entwicklungsboard Adafruit Trinket - Mini Microcontroller - 5V Logic AVR® ATtiny ATtiny85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516603-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit 1501 Entwicklungsboard Adafruit Trinket - Mini Microcontroller - 5V Logic AVR® ATtiny ATtiny85

Trinket - Mini-Mikrocontroller - 5V Logik

Das Trinket ist ein kleines Mikrocontroller-Board um den Atmel ATtiny85 herumgebaut. Es handelt sich um ein preisgünstiges sehr kleines Mikrocontroller-Board, was sich in jedes Projekt einbetten lässt. Der ATtiny85 hat einen 8 KB Flashspeicher, 5 I/O Pins mit analogen Ein- und Ausgängen und einer PWM. Der USB-Bootloader ermöglicht die Neuprogrammierung wie bei einem Arduino®. Kleine Veränderungen an der Arduino® IDE, gestatten die Verwendung des Trinket wie ein Mini-Arduino®-Board, obwohl es nicht 100 % mit Arduino® kompatibel ist. Dieses 5 V-Trinket eignet sich für Sensoren und Komponenten, die ebenfalls mit einer 5 V-Logik arbeiten. Es arbeitet mit einer Taktfrequenz von 8 MHz oder 16 MHz, die sich mit der Software einstellen lässt.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Produktabmessung, Breite: 15.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATtiny85 · Serie (Entwicklungs-Kits): AVR® ATtiny · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
AVR
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
15.5 mm
Marke:
Adafruit
Serie (Entwicklungs-Kits):
AVR® ATtiny
Betriebsspannung min.:
2.3 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATtiny85
Technologie (Mikro-Controller):
8-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Kit
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Adafruit, 1501, Adafruit Trinket - Mini Microcontroller - 5V Logic, 124-5506, 1528-1021-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 7,41*
€ 10,58*
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 11,27*
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,92*
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 13,59*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.