Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S988721 Herst.-Nr.: 1501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Trinket ist ein kleines Mikrocontroller-Board um den Atmel ATtiny85 herumgebaut. Es handelt sich um ein preisgünstiges sehr kleines Mikrocontroller-Board, was sich in jedes Projekt einbetten lässt. Der ATtiny85 hat einen 8 KB Flashspeicher, 5 I/O Pins mit analogen Ein- und Ausgängen und einer PWM. Der USB-Bootloader ermöglicht die Neuprogrammierung wie bei einem Arduino®. Kleine Veränderungen an der Arduino® IDE, gestatten die Verwendung des Trinket wie ein Mini-Arduino®-Board, obwohl es nicht 100 % mit Arduino® kompatibel ist. Dieses 5 V-Trinket eignet sich für Sensoren und Komponenten, die ebenfalls mit einer 5 V-Logik arbeiten. Es arbeitet mit einer Taktfrequenz von 8 MHz oder 16 MHz, die sich mit der Software einstellen lässt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Länge: | 31 mm | Breite: | 15.5 mm | Betriebsspannung max.: | 16 V | Betriebsspannung min.: | 2.3 V | Architektur: | AVR | Serie (Embedded Mikrocontroller): | ATtiny85 | Technologie: | 8-bit MCU | Tool-Typ: | Development-Kit | Serie (Entwicklungs-Kits): | AVR® ATtiny | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 7,41* | € 10,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,69* | € 11,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,18* | € 11,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,97* | € 13,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 19,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|