Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1018 Erweiterungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516627-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Adafruit 1018 Erweiterungsboard 1 St.

3-achsiger 5-V-Beschleunigungsmesser ADXL326 bis 16 G mit Analogausgang

Dieses Breakoutboard ist 1,9 cm x 1,9 cm groß und besitzt einen Beschleunigungsmesser ADXL326 mit 3 analogen Ausgängen für die X-, Y- und Z-Achsenmessungen. Das Board kann mit einer Spannung von bis zu 5 V betrieben werden und besitzt einen auf 3,3 V regulierten Ausgangspin. Die analogen Ausgänge sind linear, was bedeutet bei einer Messung von 0 g ist der Ausgang immer die Hälfte des 3,3 V Ausgangs (1,65 V), 0 V bei -16 g und 3,3 V bei +16 g, mit voller Skalierung dazwischen. Das Board wird komplett montiert und getestet ausgeliefert und beinhaltet eine 8-polige 2,54 mm Stiftleiste, um es mit einem Steckbrett oder einer Lochrasterplatine zu nutzen. Es hat zwei 2 mm Befestigungslöcher. Die beiden Filter-Kondensatoren mit 0,1 µF sind für eine Bandbreite von 50 Hz geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsspannung (max.): 3.3 V · Ausgangsspannung (min.): 0 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.14 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): iMEMS® · Tool-Typ: Expansion-Board

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
3.14 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Adafruit
Serie (Entwicklungs-Kits):
iMEMS®
Ausgangsspannung (max.):
3.3 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Anzahl Ausgänge:
3 x
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, acceleration sensor, 02050004691078, Adafruit, 1018, ADXL326 - 5V ready triple-axis accelerometer (+-16g analog out), 1528-1011-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,06*
€ 47,38*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 47,39*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 73,35*
€ 94,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.