Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1018 Erweiterungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988541
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Dieses Breakoutboard ist 1,9 cm x 1,9 cm groß und besitzt einen Beschleunigungsmesser ADXL326 mit 3 analogen Ausgängen für die X-, Y- und Z-Achsenmessungen. Das Board kann mit einer Spannung von bis zu 5 V betrieben werden und besitzt einen auf 3,3 V regulierten Ausgangspin. Die analogen Ausgänge sind linear, was bedeutet bei einer Messung von 0 g ist der Ausgang immer die Hälfte des 3,3 V Ausgangs (1,65 V), 0 V bei -16 g und 3,3 V bei +16 g, mit voller Skalierung dazwischen. Das Board wird komplett montiert und getestet ausgeliefert und beinhaltet eine 8-polige 2,54 mm Stiftleiste, um es mit einem Steckbrett oder einer Lochrasterplatine zu nutzen. Es hat zwei 2 mm Befestigungslöcher. Die beiden Filter-Kondensatoren mit 0,1 µF sind für eine Bandbreite von 50 Hz geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.14 mm
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Anzahl Ausgänge:
3 x
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannung min.:
3 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Serie (Entwicklungs-Kits):
iMEMS®
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Ausgangsspannung (max.):
3.3 V
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, acceleration sensor, 02050004691078, Adafruit, 1528-1011-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,06*
€ 47,38*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 47,39*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 73,35*
€ 94,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.