Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA832E Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517913-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA832E
EAN/GTIN:
     4016139152462
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
Rigol DSA832E Werksstandard (ohne Zertifikat)

Spectrum-Analyzer DSA832E

9 kHz - 3.2 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Bis zu -130 dBm (DANL)

Der DSA832E Spektrum-Analysator ist sowohl für den semi-professionellen, als auch für den professionellen Anwendungsbereich geeignet. Durch die vielzahl an Software-Tools und möglichem Zubehör, ideal für EMI (EMC) Pre-Compliance-Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV-Spezifikationen.

Ausstattung:
Detektorfunktionen: Positiv-Peak, Negativ-Peak, Sample, RMS, Voltage Average, Quasi-Peak (optionale Lizenz erforderlich) · Großer WVGA-Farb-TFT-Monitor (203 mm) · Eingebauter AM-/FM-Demodulator · USB-Schnittstelle · PicBridge-Druckerunterstützung.

Technische Daten:
Eingänge: RF-Input, Ext.-Trigger, REF-In · Gewicht: 4.25 kg · Produktabmessung, Breite: 362 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Weitere technische Daten: Displayauflösung: 800 x 480 Pixel · Displaygröße: 20,32 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 362 x 179 x 128 mm
Produktabmessung, Tiefe:
128 mm
Produktabmessung, Höhe:
179 mm
Produktabmessung, Breite:
362 mm
Marke:
Rigol
Schnittstellen:
1x USB | 1x USB-Host | 1x RJ45 (LAN)
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingänge:
RF-Input|ツ| Ext.-Trigger|ツ| REF-In
Eingangs-Impedanz:
50 Ω
Frequenzbereich:
9 kHz - 3.2 GHz
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Anschluss (Details):
N-Buchse/BNC-Buchse
Gewicht:
4.25 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, 04016139152462, 06938215602815, 04016139151885, Rigol, DSA832E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.068,23*
€ 2.159,17*
Frei Haus
ab € 2.006,05*
€ 2.159,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.159,17*
€ 2.569,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,00*
€ 2.540,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,65*
€ 2.483,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.070,53*
€ 2.463,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,23*
€ 2.461,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.