Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA832E Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S940921
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA832E
EAN/GTIN:
     4016139152462
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
Der DSA832E Spektrum-Analysator ist sowohl für den semi-professionellen, als auch für den professionellen Anwendungsbereich geeignet. Durch die vielzahl an Software-Tools und möglichem Zubehör, ideal für EMI (EMC) Pre-Compliance-Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV-Spezifikationen.
Features:
9 kHz - 3.2 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Bis zu -130 dBm (DANL)
Lieferumfang:
Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
128 mm
Höhe:
179 mm
Breite:
362 mm
Anschluss:
N-Buchse/BNC-Buchse
Gewicht:
4.25 kg
Schnittstellen:
1x USB + 1x USB-Host + 1x RJ45 (LAN)
Eingänge:
RF-Input, Ext.-Trigger, REF-In
Eingangsimpedanz:
50 Ω
Eingangs-Abschwächer:
0 - 30 dB
Frequenzbereich:
9 kHz - 3.2 GHz
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, Rigol, oszillograph, oszillograf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.061,83*
€ 2.180,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.005,82*
€ 2.180,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,05*
€ 2.594,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,45*
€ 2.557,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.127,96*
€ 2.532,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,27*
€ 2.445,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,07*
€ 2.389,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,82*
€ 2.386,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.