Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.36.8.275.2003 7P.36.8.275.2003 Einbau-Überspannungsschutz Überspannungsschutz für: Abzweigdosen 3 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521055-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.36.8.275.2003
EAN/GTIN:
     8012823407890
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Finder 7P.36.8.275.2003 7P.36.8.275.2003 Einbau-Überspannungsschutz Überspannungsschutz für: Abzweigdosen 3 kA 1 St.

Überspannungsableiter Serie 7P Typ 3 UP

Ableitstrom 3 kA
SPD Typ 3
Einbau in Unterputzdose

Varistor zwischen L - N und Funkenstrecke zwischen N - PE. Für 1-phasige TN-S- und TT-Netze. Mit akustischem Signal bei Varistorausfall. Elektrische Anschlüsse sind polaritätsneutral. Testvorrichtung im Servicefall.

Technische Daten:
Ableitstrom: 3 kA · Betriebstemperaturbereich: -25 bis +40 °C · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Typ: Typ 3 Unterputz · Überspannungsschutz für: Abzweigdosen

Hinweis:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 29 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Finder
Überspannungsschutz für:
Abzweigdosen
Herst.-Teilenr.:
7P.36.8.275.2003
Ableitstrom:
3 kA
Typ:
Typ 3 Unterputz
Betriebstemperaturbereich:
-25 bis +40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Überspannungsschutz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 3, 08012823407890, Finder, 7P.36.8.275.2003, überspannungsableiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 24,89*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 24,90*
€ 5,00*
ab € 18,71*
€ 24,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 25,25*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.