Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EB-2724-060-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521356-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EB-2724-060-0
EAN/GTIN:
     4016139155289
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
block schutzschalter
schutzschalter
Block EB-2724-060-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Elektronischer Schutzschalter mit thermomagnetischer Kennlinie

1-Kanal-Schutzschalter thermomagnetisch
Automatische Durchkontaktierung aller Signalpegel
Optionale Kommunikation über Kommunikationsmodule
Optionale Unterspannungsabschaltung im Verbund

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 18 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingangsspannung (max.): 30 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 18 - 30 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 39 g · MTBF: 500000 h · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wirkungsgrad: 99 %

Hinweis:
Notwendiges Zubehör:
EB-COV (Abdeckung der EasyB Module an der linken Seite zum Schutz gegen ungewolltes Berühren der vorstehenden Kontakte).
EB-BAR (Querverbinder zur Verteilung der 24 V/DC Spannung an alle kontaktierten EasyB Module).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 12 x 99 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
Block
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Herst.-Teilenr.:
EB-2724-060-0
Typ (Hersteller-Typ):
EB-2724-060-0
MTBF:
500000 h
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
1
Wirkungsgrad:
99 %
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
1
Eingangsspannungs-Bereich:
18 - 30 V/DC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
39 g
Produkt-Art:
Elektronischer Schutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 24v motorschutzschalter, Block, EB-2724-060-0, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 29,09*
€ 5,46*
ab € 20,93*
€ 29,10*
€ 5,95*
ab € 21,41*
€ 29,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,33*
€ 32,13*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
EB-BAR2
ab € 1,51*
Sonstiges
Block Transformatoren
EB-BAR41
ab € 7,96*
Sonstiges
Block Transformatoren
EB-BAR5
ab € 2,33*
Sonstiges
Block Transformatoren
EB-BAR7
ab € 2,95*
Sonstiges
Block Transformatoren
EB-COV
ab € 4,10*
Sonstiges
Block Transformatoren
EB-GND8
ab € 10,35*
Sonstiges
Block Transformatoren
EB-PMM
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.