Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1524021 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1524021-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1524021
EAN/GTIN:
     4016139156613
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
TRU COMPONENTS 1524021 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Rot 1 St.

Neon Signallampe


Leuchtfarben Rot

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Drähte · Bauform (Blende): Rund · Blenden-Ø: 12.60 mm · Einbau-Durchmesser: 10.50 mm · Einbautiefe: 34.50 mm · Gehäusematerial: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Industrieware: Nein · Lebensdauer: 25000 h · Leuchtfarben: Rot · Länge (Anschlussdrähte): 200 mm · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch Snap In · Spannung (max.): 230 V · Spannung (min.): 230 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Lebensdauer:
25000 h
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot | weiß
Anschluss:
Drähte
Bauform (Blende):
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (Signalleuchten):
Bohrloch Snap In
Typ (Hersteller-Typ):
1524021
Einbautiefe:
34.50 mm
Länge (Anschlussdrähte):
200 mm
Einbau-Durchmesser:
10.50 mm
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Blenden-Ø:
12.60 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, TRU COMPONENTS, 1524021, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,31*
Lager 102
163
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.