Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components 152402andard Signalleuchte mit Leuchtmittel Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146853
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1524021
EAN/GTIN:
     4016139156613
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
5er Pack TRU Components 152402andard Signalleuchte mit Leuchtmittel Rot 1St./Pack

Leuchtfarben Rot

Kategorie: Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Spannung (max.): 230 V
Leuchtfarbe: Rot
Bauform: Rund
Einbau-Ø: 10.50 mm
Montageart: Bohrloch Snap In
Anschluss: Drähte
Gehäusematerial: Polycarbonat
Blenden-Ø: 12.60 mm
Herstellerfarbe: Rot + Weiß
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Länge (Anschlussdrähte): 200 mm
Lebensdauer: 25000 h
Produkt-Art: Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Farbe: rot + weiß
Spannung (min.): 230 V
Einbautiefe: 34.50 mm
Typ: 1524021
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1524021
EAN: 4016139156613
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ringkabelschuh 4.20 mm am Anschlussdraht

Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, TRU COMPONENTS, 1524021, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,31*
1 Tag
163
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,32*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.