Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Tri-Wing-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 00 Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525321-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     96029C1101
EAN/GTIN:
     4016139163819
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
TOOLCRAFT Tri-Wing-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 00 Klingenlänge: 50 mm

Schraubendreher TriWing Y00

Ergonomischer Griff für sicheren Halt
Hochwertiger Chrom-Molybdän-Stahl

Der Schraubendreher kann privat und beruflich zum Retter in der Not werden. Der Schraubendreher ermöglicht Ihnen fachgerecht kleine Reparaturen selbständig durchzuführen und ist eine mehr als wertvolle Ergänzung für Ihre Heimwerkstatt.

Passend ist der Schraubendreher z.B. für iPhones oder Nintendo Switch.

Ausstattung:
Grifffarbe schwarz/rot

Technische Daten:
Abtrieb: Tri-Wing · Gewicht: 17 g · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): 00 · Klingen-Durchmesser: 2 mm · Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 17 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Tri-Wing
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Größe (Schraubendreher):
00
Klingen-Durchmesser:
2 mm
Klingenlänge:
50 mm
Grifflänge:
100 mm
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Tri-Wing-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Kombiklinge, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, kombiklinge triwing, TOOLCRAFT, 96029C1101, triwing, triwing schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
294
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,64*
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.