Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Tri-Wing-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 00 Klingenlänge: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S532591
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     96029C1101
EAN/GTIN:
     4016139163819
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
Der Schraubendreher kann privat und beruflich zum Retter in der Not werden. Der Schraubendreher ermöglicht Ihnen fachgerecht kleine Reparaturen selbständig durchzuführen und ist eine mehr als wertvolle Ergänzung für Ihre Heimwerkstatt.

Passend ist der Schraubendreher z.B. für iPhones oder Nintendo Switch.
Features:
Ergonomischer Griff für sicheren Halt
Hochwertiger Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
150 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
17 g
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Abtrieb:
Tri-Wing
Größe:
00
Klingen-Ø:
2 mm
Klingenlänge:
50 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Tri-Wing-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Kombiklinge, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, kombiklinge triwing, TOOLCRAFT, triwing, triwing schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.