Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Motorsteuerung für Raspberry Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527411-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-MOTO3
EAN/GTIN:
     4250236814759
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Joy-it Motorsteuerung für Raspberry Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine

Joy-IT MotoPI-R

Eigener Taktgeber für Servomotoren (PWM)
Inkl. Analog Digital Wandler
Hochwertige Verarbeitung, superflache Bauform
Kompatibel zu Raspberry® PI A+, B+, 2B, 3B

Diese Motorsteuerung ist eine Erweiterungsplatine zur Ansteuerung und Verwendung von bis zu 16 PWM-gesteuerte 5V-Schrittmotoren. Die Platine kann zusätzlich mit einer Spannung von 4,8V - 6V versorgt werden, sodass eine optimale Versorgung der Motoren stets gewährleistet ist und somit auch größere Projekte mit ausreichend Strom beliefert werden können.
Durch das einfache Aufstecken der Platine, und ihrer superflachen Bauform, passen Raspberry Pi und die RB-Moto3 Erweiterungsplatine in viele Gehäuse.
Durch die zusätzliche Spannungsversorgung und dem integrierten Analog-Digital-Wandler, bieten sich neue, kompaktere Möglichkeiten. Eine zusätzliche Stromversorgung, pro Motor, entfällt nun, da sämtliche Anschlüsse (Spannung, Masse, Steuerleitung) nun direkt an der Platine angeschlossen werden. Die Ansteuerung und Programmierung der Motoren kann, wie gewohnt, weiterhin bequem über den Raspberry Pi bedient werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm

Lieferumfang:
MotoPi-R Platine

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Joy-it
Software im Lieferumfang:
nein
Produkt-Art:
Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, motor controller, 04250236814759, Joy-it, RB-MOTO3, Motorsteuerung für Raspberry, Motopi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,78*
€ 31,91*
€ 6,90*
ab € 23,47*
€ 31,92*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 32,39*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 44,80*
€ 59,01*
€ 3,50*
ab € 48,41*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.