Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-Moto3Servo Motor Controller, 5V, 16x PWm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
joy-iT, RB-Moto3Servo Motor Controller, 5V, 16x PWm
joy-iT, RB-Moto3Servo Motor Controller, 5V, 16x PWm
joy-iT, RB-Moto3Servo Motor Controller, 5V, 16x PWm
Artikel-Nr.:
     4502-64S4530
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-MOTO3
EAN/GTIN:
     4250236814759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Motorsteuerung, RB-MOTO3, joy-iT Die MotoPi Platine ist eine Erweiterungsplatine zur Ansteuerung und Verwendung von bis zu 16 PWM-gesteuerte 5V Servomotoren. Der eigene Taktgeber auf dem MotoPI sorgt für ein sehr genaues PWM Signal und somit auch für eine genaue Positionierung. Durch den eingebauten Kondensator wird der Strom zusätzlich gepuffert. Hierdurch wird das Einbrechen der Spannung bei kurzzeitiger Mehrbelastung abgemildert, die sonst zum Ruckeln führen könnte. Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit einen weiteren Kondensator anzuschließen. Der integrierte Analog-Digital-Wandler, bietet neue Möglichkeiten wie z.B.: die Steuerung über einen Joystick. Die Ansteuerung und Programmierung der Motoren kann, wie gewohnt, weiterhin bequem über den Raspberry Pi bedient werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsplatine
Funktion:
Motorsteuerung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, joy it motorsteuerung, motor controller, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,59*
€ 32,64*
€ 4,00*
ab € 21,78*
€ 32,65*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 32,93*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 44,91*
€ 58,70*
€ 3,50*
ab € 48,37*
€ 63,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.