| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S541991 Herst.-Nr.: RB-MOTO3 EAN/GTIN: 4250236814759 |
| |
|
| | |
| Diese Motorsteuerung ist eine Erweiterungsplatine zur Ansteuerung und Verwendung von bis zu 16 PWM-gesteuerte 5V-Schrittmotoren. Die Platine kann zusätzlich mit einer Spannung von 4,8V - 6V versorgt werden, sodass eine optimale Versorgung der Motoren stets gewährleistet ist und somit auch größere Projekte mit ausreichend Strom beliefert werden können. Durch das einfache Aufstecken der Platine, und ihrer superflachen Bauform, passen Raspberry Pi und die RB-Moto3 Erweiterungsplatine in viele Gehäuse. Durch die zusätzliche Spannungsversorgung und dem integrierten Analog-Digital-Wandler, bieten sich neue, kompaktere Möglichkeiten. Eine zusätzliche Stromversorgung, pro Motor, entfällt nun, da sämtliche Anschlüsse (Spannung, Masse, Steuerleitung) nun direkt an der Platine angeschlossen werden. Die Ansteuerung und Programmierung der Motoren kann, wie gewohnt, weiterhin bequem über den Raspberry Pi bedient werden. Features: Eigener Taktgeber für Servomotoren (PWM) Inkl. Analog Digital Wandler Hochwertige Verarbeitung, superflache Bauform Kompatibel zu Raspberry® PI A+, B+, 2B, 3B Lieferumfang: MotoPi-R Platine Weitere Informationen: | | Tiefe: | 56 mm | Höhe: | 24 mm | Breite: | 65 mm | Produkt-Art: | Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine | Mitgel. Software: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,78* | € 31,91* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,47* | € 31,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 32,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,80* | € 59,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,41* | € 63,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|