Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danubia Kauz 10-30x50 Spektiv 10 - 30 x 50 mm Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529764-BP
Hersteller:
     Danubia
Herst.-Nr.:
     538245
EAN/GTIN:
     4000461083976
Suchbegriffe:
Spektiv
Danubia Kauz 10-30x50 Spektiv 10 - 30 x 50 mm Schwarz,Grün

Kauz 10-30x50 Zoom Spektiv

45° Schrägeinblick
Gummiarmiertes Gehäuse
Lieferung inklusive Tasche und Tischstativ

Ideal für Beobachtungen bei Sport und Hobby, aber auch gut einsetzbar für technische Beobachtungen. Ultrakompakte Konstruktion mit vollvergüteten Linsen. Die Zoomeinstellung erfolgt am Okular, die Scharfeinstellung am Mitteltubus. Mit der Klemmschelle am Gehäuse wird das Spektiv drehbar und erlaubt den Einblick flexibel von komfortabler Position.

Ausstattung:
¼" Stativanschluss · Okulareinblick 45°.

Technische Daten:
Austrittspupille: 5 mm · Bauart (Optik): Monokular · Blickwinkel: 3.2 ° - 1.2 ° · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Material (Prismen): Vanadium Elektrostahl · Objektiv-Ø: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 56 m · Sehfeld auf 1000m Entfernung (min.): 30 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 - 30 x · Vergütung: Vollvergütet

Lieferumfang:
Spektiv,Tasche,Tischstativ,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 125 x 65 mm
Vergütung:
Vollvergütet
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung (Bereich):
30 bis 56 m
Marke:
Danubia
Blickwinkel:
3.2 ° - 1.2 °
Farbe:
schwarz | grün
Bauart (Optik):
Monokular
Material (Prismen):
Vanadium Elektrostahl
Austrittspupille:
5 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
56 m
Sehfeld auf 1000m Entfernung (min.):
30 m
Objektiv-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
10 - 30 x
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Spektiv
Weitere Suchbegriffe: Danubia, 538245, Kauz 10-30x50, Fernrohr, Fernsicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,54*
€ 83,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 83,70*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 147,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.