Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalms 25 cm tot 25 kg sort Drehteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529889-BP
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     50701196
EAN/GTIN:
     4026397576023
Suchbegriffe:
Rotierender Teller für Effektgeräte
rotierender teller für effektgeräte
Europalms 25 cm tot 25 kg sort Drehteller

Rotierender Teller als Träger

Ausstattung:
Rotierender Teller dient als Träger für Deko-Artikel, Nebelmaschinen, Lichteffekte und vieles mehr · Mögliche Einsatzmöglichkeiten sind z. B. Veranstaltungen wie Messen, Ausstellungen und Konzerte, zur Unterstützung von Verkaufsaktionen im Handel, Kinos, Theatern, Diskotheken · Edles Design · Wechselt Rotationsrichtung sobald aus- dann wieder eingeschaltet wird · Anschlussfertig mit Netzstecker · Mit ON/OFF-Schalter · Für Objekte bis zu einer maximalen Belastung von 25 kg geeignet

Technische Daten:
Gewicht: 25 kg · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ · Gesamtanschlusswert: 4 W · Rotationsgeschwindigkeit: ca. 1 U/min · Maximale Belastung: 25 kg · Maße (LxBxH): 250 x 250 x 60 mm · Gewicht: 1,7 kg · Versandgewicht: 1,51 kg

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Europalms
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
25 kg
Produkt-Art:
Drehteller
Weitere Suchbegriffe: Europalms, 50701196, 25 cm tot 25 kg sort
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,61*
€ 77,29*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 77,30*
€ 3,50*
ab € 62,55*
€ 79,19*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 80,27*
€ 100,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.