Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Drehteller 25cm bis 25kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963950701196
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     50701196
EAN/GTIN:
     4026397630305
Suchbegriffe:
Rotierender Teller für Effektgeräte
rotierender teller für effektgeräte
EUROPALMS Drehteller 25cm bis 25kg schwarz

Perfekte Präsentation dank DrehtellerDer elektrische Drehteller von EUROPALMS ist ideal geeignet, um stilsicher auf Ihre Produkte aufmerksam zu machen. Egal ob auf Messen oder bei der Warenpräsentation im Schaufenster: mit dem Drehteller bringen Sie Ihre Produkte auffallend zur Geltung. Kleines KraftpaketDer leistungsstarke Motor wurde speziell für lange Dauereinsätze entwickelt und kann, je nach Modell, Produkte von 5 bis 50 kg in Bewegung bringen. Sie erhalten die Drehscheibe anschlussfertig. Sie ist mit einem Euro Netzkabel bestückt und ist in 3 verschiedenen Varianten erhältlich:- 15 cm Durchmesser - 5 kg Maximalbelastung mit 2,4 U/min- 25 cm Durchmesser - 25 kg Maximalbelastung mit 1 U/min- 45 cm Durchmesser - 50 kg Maximalbelastung mit 0,5 U/minDesign mit verschiedenen FarbenDas Gehäuse sticht mit einem edlen Aufbau hervor und ist darüber hinaus in den Farben Silber, Schwarz und Weiß für Sie erhältlich. Entscheiden Sie selbst welches der 3 Modelle Sie einsetzen wollen.
Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Edles Design
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Messebau
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:4 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kleingeräte (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker beiliegend
Sicherung:5 x 20 mm, F 2 A Sicherung auswechselbar
Rotation:1 U/min
Ansteuerung:Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Maximale Last:25 kg
Farbe:Schwarz
Maße:Höhe: 6 cm
Durchmesser: Ø 25 cm
Gewicht:1,29 kg
Netzkabel/Stromkabel
Kabellänge:Ca. 1,8 m
Farbe:Schwarz

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Drehteller, 25cm, bis, 25kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,61*
€ 77,29*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 77,30*
€ 3,50*
ab € 62,55*
€ 79,19*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 80,27*
€ 100,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.