Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1530623 Decke, Wand HF-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530623-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1530623
EAN/GTIN:
     4016139166759
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1530623 Decke,Wand HF-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß

Einbau-HF-Radar-Bewegungsmelder

Erkennt Bewegung selbst durch Wände
Unsichtbare Montage möglich
Reichweite bis zu 15 m

Die Erfassung funktioniert durch die Hochfrequenz-Technologie selbst durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände.
Ideale Überwachung Ihres Eingangsbereiches oder Treppenhauses.
Hochfrequenz-Detektoren senden ein nicht wahrnehmbares Signal aus und reagieren temperaturunabhängig auf Änderungen des Echobildes durch Bewegung. Mit seinem weiträumigen Erfassungsbereich, einer nahezu verzögerungsfreien Reaktion sowie einer stufenlos zwischen 1 m und 15 m einstellbaren Reichweite ist er selbst für schwierige Raumsituationen geeignet.
Sie können über den Ausgang des Bewegungsmelder eine Leuchte anschließen. Somit wird bei erkannter Bewegung die Leuchte automatisch eingeschaltet. Die Einschaltdauer stellen Sie individuell ein.
Der Bewegungsmelder kann dabei Kunststoffe, Holz, Glas und Mauerwerk (bis 30cm) durchdringen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke,Wand · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 61.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 500 W · Weitere technische Daten: HF-System: 5,8 GHz, CW-Radar, ISM-Band · Sendeleistung: 0,2 mW · Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 150 W (induktive Last) · Zulässiger Leitungsquerschnitt für die Anschlussklemmen: 0,75 - 1,5 mm² · Erfassungswinkel: horizontal: 360°, vertikal: 180° · Geschwindigkeit für Bewegungserkennung: 0,6 - 1,5 m/s · Umgebungshelligkeit: 3 - 2000 Lux · Zeiteinstellung: 10 s - 12 min

Lieferumfang:
Bewegungsmelder,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61.5 x 37 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
61.5 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke | Wand
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Zeiteinstellung:
10 s - 12 min
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Schaltleistung:
500 W
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
HF-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, 1530623, Einbau-HF-Radar-Bewegungsmelder, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 10,41*
Lager 102
1166
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,42*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 22,88*
€ 3,50*
ab € 21,94*
€ 30,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.