Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1530623 Decke, Wand HF-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163604
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1530623
EAN/GTIN:
     4016139166759
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1530623 Decke, Wand HF-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß

Erkennt Bewegung selbst durch Wände
Unsichtbare Montage möglich
Reichweite bis zu 15 m

Die Erfassung funktioniert durch die Hochfrequenz-Technologie selbst durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände.
Ideale Überwachung Ihres Eingangsbereiches oder Treppenhauses.
Hochfrequenz-Detektoren senden ein nicht wahrnehmbares Signal aus und reagieren temperaturunabhängig auf Änderungen des Echobildes durch Bewegung. Mit seinem weiträumigen Erfassungsbereich, einer nahezu verzögerungsfreien Reaktion sowie einer stufenlos zwischen 1 m und 15 m einstellbaren Reichweite ist er selbst für schwierige Raumsituationen geeignet.
Sie können über den Ausgang des Bewegungsmelder eine Leuchte anschließen. Somit wird bei erkannter Bewegung die Leuchte automatisch eingeschaltet. Die Einschaltdauer stellen Sie individuell ein.
Der Bewegungsmelder kann dabei Kunststoffe, Holz, Glas und Mauerwerk (bis 30cm) durchdringen.

Gewicht: 50 g
Kategorie: HF-Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 360 °
Höhe: 25 mm
Max. Reichweite im Freifeld: 15 m
Breite: 37 mm
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Decke + Wand
Betriebsspannung: 230 V
Schaltkontakt-Art: Relais
Schaltleistung: 500 W
Zeiteinstellung: 10 s - 12 min
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 61.5 mm
Produkt-Art: HF-Bewegungsmelder
Hersteller-Nr.: 1530623
EAN: 4016139166759
HF-System: 5,8 GHz, CW-Radar, ISM-Band
Sendeleistung: 0,2 mW
Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 150 W (induktive Last)
Zulässiger Leitungsquerschnitt für die Anschlussklemmen: 0,75 - 1,5 mm²
Erfassungswinkel: horizontal: 360°, vertikal: 180°
Geschwindigkeit für Bewegungserkennung: 0,6 - 1,5 m/s
Umgebungshelligkeit: 3 - 2000 Lux

Lieferumfang: Bewegungsmelder + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, 1530623, Einbau-HF-Radar-Bewegungsmelder, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 10,41*
1 Tag
1166
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,42*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 22,88*
€ 3,50*
ab € 21,94*
€ 30,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.