Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1530623 Decke, Wand HF-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S278521
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1530623
EAN/GTIN:
     4016139166759
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Die Erfassung funktioniert durch die Hochfrequenz-Technologie selbst durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände.
Ideale Überwachung Ihres Eingangsbereiches oder Treppenhauses.
Hochfrequenz-Detektoren senden ein nicht wahrnehmbares Signal aus und reagieren temperaturunabhängig auf Änderungen des Echobildes durch Bewegung. Mit seinem weiträumigen Erfassungsbereich, einer nahezu verzögerungsfreien Reaktion sowie einer stufenlos zwischen 1 m und 15 m einstellbaren Reichweite ist er selbst für schwierige Raumsituationen geeignet.
Sie können über den Ausgang des Bewegungsmelder eine Leuchte anschließen. Somit wird bei erkannter Bewegung die Leuchte automatisch eingeschaltet. Die Einschaltdauer stellen Sie individuell ein.
Der Bewegungsmelder kann dabei Kunststoffe, Holz, Glas und Mauerwerk (bis 30cm) durchdringen.
Features:
Erkennt Bewegung selbst durch Wände
Unsichtbare Montage möglich
Reichweite bis zu 15 m
Lieferumfang:
Bewegungsmelder + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
61.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
37 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Gewicht:
50 g
Montageart:
Decke + Wand
Schaltleistung:
500 W
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
15 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Zeiteinstellung:
10 s - 12 min
Erfassungswinkel:
360 °
Schaltkontakt-Art:
Relais
Produkt-Art:
HF-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, Einbau-HF-Radar-Bewegungsmelder, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,41*
1 Tag
1211
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 10,42*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 22,91*
€ 3,50*
ab € 21,80*
€ 30,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.