Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30118 CP30118 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537700-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cliff CP30118 CP30118 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.

XLR BNC-Adapter

BNC-Buchse - BNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Gehäuse-Material: Messing vergoldet · Herstellerfarbe: Nickel · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Flanschmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Nickel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Marke:
Cliff
Impedanz (Integer):
50 Ω
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
CP30118
Typ (Hersteller-Typ):
CP30118
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Flanschmontage
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Cliff, CP30118, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 9,67*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,68*
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 10,56*
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 10,67*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 4,21*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73103-5001
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.