Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30118 CP30118 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S244771
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder

Features:
BNC-Buchse - BNC-Buchse
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
CP30118
Typ:
CP30118
Bauform:
Adapter, Flanschmontage
Impedanz:
50 Ω
Herstellerfarbe:
Nickel
Anschluss A:
BNC-Buchse
Anschluss B:
BNC-Buchse
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, 02050004756999, Cliff, Hochfrequenzstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 9,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 9,99*
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 10,52*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,73*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,23*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73103-5001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.