Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, BNC-Buchse - BNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072394
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Adapter, Typ=CP30118, Frequenz, max.=-999, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Zink/Nickel, Steckverbindertyp A=BNC-Buchse, Steckverbindertyp B=BNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 9,66*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,67*
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 9,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 10,54*
2 Tage
11
€ 14,99*
ab € 4,21*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73103-5001
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.