Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Zero Smog TL Kit 2 SN Lötrauchabsaugung 230 V 120 W 190 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542497-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91016699N
EAN/GTIN:
     4003019438747
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Lötdampfabsauger
Weller Zero Smog TL Kit 2 SN Lötrauchabsaugung 230 V 120 W 190 m³/h

Zero Smog TL Kit 2 SN

Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter F7
Aktivkohleschaum für effektive Gasreinigung
Einfacher Filterwechsel
Besonders große Filterfläche von 2,4m² für längere Standzeiten
Variable Leistungsregelung
Elektronische Filterüberwachung und Filteralarm für zeitgerechten Filterwechsel
Besonders lange Lebensdauer durch leistungsstarkes EC-Gasgebläse
Schnelle, einfache und benutzerfreudliche Installation dank Easy-Click System
Absauggerät mit 2 flexiblen Absaugarmen, 2 Befestigungsschellen für die Arme, einem Fernschalter und 2 abgeschrägten Düsen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geräusch-Entwicklung (max.): 50 dBa · Gewicht: 9 kg · Leistung (max.): 120 W · Luftdurchsatz: 190 m³/h · Produktabmessung, Breite: 333 mm · Produktabmessung, Höhe: 455 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm

Lieferumfang:
Absauggerät mit 2 flexiblen Absaugarmen, 2 Befestigungsschellen für die Arme, einem Fernschalter und 2 abgeschrägten Düsen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 355 x 333 x 455 mm
Produktabmessung, Höhe:
455 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
333 mm
Marke:
Weller
Luftdurchsatz:
190 m³/h
Leistung (max.):
120 W
Betriebsspannung:
230 V
Geräusch-Entwicklung (max.):
50 dBa
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, Weller, FT91016699N, Zero Smog TL Kit 2 SN, 124-0174, Lötzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,38*
€ 1.034,27*
Frei Haus
ab € 939,62*
€ 1.048,91*
Frei Haus
ab € 1.093,53*
€ 1.158,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.183,61*
€ 1.260,17*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.514,39*
€ 1.581,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,17*
€ 1.499,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,83*
€ 1.493,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,53*
€ 1.459,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,41*
€ 1.421,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,61*
€ 1.408,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762701
ab € 104,01*
Zubehör
Weller
ZSRS
ab € 21,26*
Zubehör
Weller Tools
FT91000037
ab € 121,78*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 175,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.