Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter für Lötdampfabsaugungsgeräte Zero Smog TL/EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049911
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     ZSRS
EAN/GTIN:
     4003019437825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais
Fernschalter für Lötdampfabsaugungsgeräte Zero Smog TL/EL, Typ=ZSRS, Alternative (Alias)=FT91000033, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Fernschalter, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
161 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Fernschalter für Lötdampfabsaugungsgeräte Zero Smog TL/EL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 21,26*
€ 30,00*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 23,47*
€ 32,46*
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 32,76*
3 Tage
22
€ 3,79*
ab € 24,35*
€ 33,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
FT91010699N
ab € 571,82*
Sonstiges
Weller Tools
FT91014699N
ab € 837,42*
Sonstiges
Weller Tools
FT91017699N
ab € 874,09*
Sonstiges
Weller Tools
T0053664299N
ab € 1.956,49*
Sonstiges
Weller Tools
FT91015699N
ab € 904,48*
Sonstiges
Weller Tools
FT91016699N
ab € 939,62*
Sonstiges
Weller Tools
FT91012699N
ab € 578,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.