| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1547087-BP Herst.-Nr.: 1020200 EAN/GTIN: 6411501232403 |
| |
|
| | |
| Fiskars Hand 1020200 Gartensäge SW-240 240 mm
Profi Handsäge SW-240
Griff, für Rechts- und Linkshänder Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung 240 mm Sägeblatt
Die Profi Handsäge SW-240 hat ein 240 mm langes Sägeblatt und arbeitet auf Zug. Das hohlgeschliffene Sägeblatt aus hochwertigem Stahl sorgt für mühelose, saubere Schnitte. Der komfortable, rutschfeste Griff sorgt für einen sicheren Halt und der Griff ist für Recht- wie Linkshänder geeignet.
Ausstattung: Hohlgeschliffenes Sägeblatt aus hochwertigem Stahl · Komfortabler, rutschfester Griff · Vielseitige Griffform ermöglicht verschiedene Handpositionen für präzises und effizientes Sägen
Technische Daten: Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Hand · Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Sägeblatt-Länge: 240 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Marke: | Fiskars | Sägeblatt-Länge: | 240 mm | Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): | Hand | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Gartensäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,59* | € 43,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,70* | € 49,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,17* | € 50,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,33* | € 60,61* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 50,53* | € 65,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|