Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Hand 1020200 Gartensäge SW-240 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S147641
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020200
EAN/GTIN:
     6411501232403
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
astsäge fiskars
Die Profi Handsäge SW-240 hat ein 240 mm langes Sägeblatt und arbeitet auf Zug. Das hohlgeschliffene Sägeblatt aus hochwertigem Stahl sorgt für mühelose, saubere Schnitte. Der komfortable, rutschfeste Griff sorgt für einen sicheren Halt und der Griff ist für Recht- wie Linkshänder geeignet.
Features:
Griff, für Rechts- und Linkshänder
Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung
240 mm Sägeblatt
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Sägeblatt-Länge:
240 mm
Gewicht:
200 g
Antriebsart:
Hand
Produkt-Art:
Gartensäge
Weitere Suchbegriffe: astsäge, astsäge 240mm, 06411501232403, Fiskars, SW-240
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 32,87*
€ 43,59*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 37,00*
€ 48,65*
13 Tage
9
1
€ 6,29*
ab € 37,24*
€ 49,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,98*
€ 50,09*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.