Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5570-00-00 Typ (Heftklammern): 24/6 Heftklammer 1000 St. Heftleistung: 30 Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548632-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5570-00-00
EAN/GTIN:
     4002432325085
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Leitz 5570-00-00 Typ (Heftklammern): 24/6 Heftklammer 1000 St. Heftleistung: 30 Bl.

Leitz Power Performance P3 Heftklammern 24/6, 6 mm Schenkellänge

Zum Heften von bis zu 30 Blatt (80 g/m² Papier)
Jede Schachtel enthält 1.000 Heftklammern
Premiumqualität, empfohlen für die Verwendung mit allen Heftgerätemarken
6 mm Schenkellänge

24/6 Heftklammern aus hartem Stahl. Verwendung mit einem Leitz Heftgerät für eine optimale Heftleistung.

Technische Daten:
Heftleistung: 30 Bl. · Herstellerfarbe: Verzinkt · Material der Klammern: Stahldraht verzinkt · Typ (Heftklammern): 24/6 · Weitere technische Daten: Abm. (B x H x T): 15 x 35 x 68 mm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: 24/6 Power Performance P3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Marke:
Leitz
Farbe:
grau
Material der Klammern:
Stahldraht verzinkt
Heftleistung:
30 Bl.
Typ (Heftklammern):
24/6
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
24/6 Power Performance P3
Produkt-Art:
Heftklammer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2637
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1 Tag
114
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,62*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,65*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Lager 102
1436
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,26*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,62*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,30*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,20*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,25*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,09*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.